Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B 556643

  • ERIKS:11651377
  • Fabricant:4052568201708
Image 1
Ajouter à la liste

2 106,14 €/ Unitéhors TVA

2 548,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
1220 g
Alternatives

1 395,56 €/ Unitéhors TVA

1 688,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026