1 942,81 €/ Unitéhors TVA
2 350,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSL |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 100 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Tige de piston traversante |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 12 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier traité |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Poids | 750 g |
1 320,25 €/ Unitéhors TVA
1 597,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026