Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat EZH-5/20-25-B 164993

  • ERIKS:23210741
  • Fabricant:4052568073657
Image 1
Vérin simple effet, antirotation
Ajouter à la liste

81,74 €/ Unitéhors TVA

98,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EZH
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
25 mm
Raccord
3 mm
Type de tige de piston
Tige de piston carrée
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier nickelé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 6 bar
Poids
108 g