78,51 €/ Unitéhors TVA
95,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EZH |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Sans |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 6 mm |
Course | 20 mm |
Raccord | 3 mm |
Type de tige de piston | Tige de piston carrée |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier nickelé |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2.8 jusqu'à 6 bar |
Poids | 17 g |