Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat EZH-10/40-40-A-B 164990

  • ERIKS:11633076
  • Fabricant:4052568012984
Image 1
Vérin simple effet, antirotation avec rainure en pour SME-8, SMT-8.
Ajouter à la liste

185,01 €/ Unitéhors TVA

223,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EZH
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
22 mm
Course
40 mm
Filetage
G1/8 in
Type de tige de piston
Tige de piston carrée
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du tige du piston
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 6 bar
Poids
242 g