Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat EZH-1,5/6,5-10 13009

  • ERIKS:11627105
  • Fabricant:4052568065928
Image 1
Vérin simple effet, antirotation
Ajouter à la liste

50,74 €/ Unitéhors TVA

61,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EZH
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
3 mm
Course
10 mm
Raccord
3 mm
Type de tige de piston
Tige de piston carrée
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du tige du piston
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 6 bar
Poids
4 g