Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat DZH-50-250-PPV-A 14071

  • ERIKS:11627187
  • Fabricant:4052568112363
Image 1
Vérin double effet, antirotation pour détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Diverses possibilités de fixation avec ou sans éléments de fixation complémentaires.
Ajouter à la liste

423,26 €/ Unitéhors TVA

512,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DZH
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
250 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin plat DZF-50-250-A-P-A 161302

  • Eriks:11631833
  • Manufacturer:161302

300,34 €/ Unitéhors TVA

363,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026