299,02 €/ Unitéhors TVA
361,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DZF |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 10 mm |
Filetage | G1/4 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 16x1.5 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium coulé sous pression |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |