Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat DZF-50-100-A-P-A 161298

  • ERIKS:11631829
  • Fabricant:4052568129026
Image 1
Vérin plat double effet, antirotation pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Diverses possibilités de fixation avec ou sans éléments de fixation complémentaires.
Ajouter à la liste

272,85 €/ Unitéhors TVA

330,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DZF
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar