Eriks
FESTO

FESTO Vérin plat DZF-12-40-A-P-A 161226

  • ERIKS:11631779
  • Fabricant:4052568128500
Image 1
Vérin plat double effet, antirotation pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Diverses possibilités de fixation avec ou sans éléments de fixation complémentaires.
Ajouter à la liste

181,12 €/ Unitéhors TVA

219,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DZF
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.6 jusqu'à 10 bar