Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSRL-40-180-P-FW 30658

  • ERIKS:11627827
  • Fabricant:4052568003746
Image 1
Ajouter à la liste

839,92 €/ Unitéhors TVA

1 016,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSRL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
40
Filetage
G1/4 in
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Poids
2400 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-40-180-P 1845723

  • Eriks:14171308
  • Manufacturer:1845723

244,55 €/ Unitéhors TVA

295,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026