Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSRL-32-180-P-FW 30657

  • ERIKS:23209756
  • Fabricant:4052568003739
Image 1
Ajouter à la liste

652,88 €/ Unitéhors TVA

789,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSRL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
32
Filetage
G1/8 in
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Poids
1300 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-32-180-P 1845720

  • Eriks:14171295
  • Manufacturer:1845720

188,85 €/ Unitéhors TVA

228,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026