Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSRL-10-180-P-FW 33296

  • ERIKS:23209792
  • Fabricant:4052568115036
Image 1
Ajouter à la liste

411,71 €/ Unitéhors TVA

498,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSRL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
10
Raccord
M 3 mm
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
100 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-8-180-P 1845709

  • Eriks:14171255
  • Manufacturer:1845709

115,74 €/ Unitéhors TVA

140,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026