762,26 €/ Unitéhors TVA
922,33 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSR |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Dimension | 40 |
Filetage | G1/4 in |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Poids | 2400 g |
244,55 €/ Unitéhors TVA
295,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026