Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSR-25-180-P 11911

  • ERIKS:11410216
  • Fabricant:4052568002466
Image 1
Vérin oscillant préncipe palette, angle d'oscillation réglable en continu. Le système de butées étant indépendant de la palette, les forces sont aborbées par les butées et amorties par des plaquettes élastiques en plastique.
Ajouter à la liste

493,47 €/ Unitéhors TVA

597,10 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSR
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
25
Raccord
M 5 mm
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Poids
500 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-25-180-P 1845717

  • Eriks:12999535
  • Manufacturer:1845717

122,71 €/ Unitéhors TVA

148,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026