408,19 €/ Unitéhors TVA
493,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSR |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Dimension | 12 |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2.8 jusqu'à 8 bar |
Poids | 200 g |
108,77 €/ Unitéhors TVA
131,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026