Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSMI-40-270-A-B 561691

  • ERIKS:12265296
  • Fabricant:4052568208868
Image 1
Ajouter à la liste

1 343,76 €/ Unitéhors TVA

1 625,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSMI
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
40
Filetage
G1/8 in
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Poids
3950 g