Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-T-40-270-FW-A-B 1145132

  • ERIKS:12266898
  • Fabricant:4052568227746
Image 1
Ajouter à la liste

830,02 €/ Unitéhors TVA

1 004,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Dimension
40
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Poids
3705 g