403,81 €/ Unitéhors TVA
488,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSM-B |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Sans |
Dimension | 25 |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Poids | 890 g |