Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-T-12-270-P-FW-A-B 1145087

  • ERIKS:12266865
  • Fabricant:4052568227418
Image 1
Ajouter à la liste

429,79 €/ Unitéhors TVA

520,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
12
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 10 bar
Poids
383 g