Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-8-90-P-FW 185934

  • ERIKS:11635407
  • Fabricant:4052568146245
Image 1
Module oscillant avec arbre flasque, angle d'oscillation 90?.
Ajouter à la liste

275,49 €/ Unitéhors TVA

333,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
8
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Poids
85 g