Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-8-180-P-A-FF 175831

  • ERIKS:11634549
  • Fabricant:4052568143466
Image 1
Module oscillant Mouvement de rotation réglable en continu de 0? 180?.
Ajouter à la liste

446,11 €/ Unitéhors TVA

539,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
8
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Poids
155 g