Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-63-270-CC-FW-A-B 552082

  • ERIKS:12264187
  • Fabricant:4052568193478
Image 1
Ajouter à la liste

1 261,29 €/ Unitéhors TVA

1 526,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Dimension
63
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Poids
5400 g