385,14 €/ Unitéhors TVA
466,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Dimension | 6 |
Raccord | M 3 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 3.5 jusqu'à 8 bar |
Poids | 70 g |