Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-6-180-P 173189

  • ERIKS:11633804
  • Fabricant:4052568142438
Image 1
Module oscillant Angle d'oscillation 180?.?
Ajouter à la liste

248,81 €/ Unitéhors TVA

301,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
6
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 8 bar
Poids
45 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-6-180-P 1845707

  • Eriks:13460736
  • Manufacturer:1845707

113,13 €/ Unitéhors TVA

136,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026