Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-40-270-P-A-B 547586

  • ERIKS:11650363
  • Fabricant:4052568189051
Image 1
Ajouter à la liste

612,48 €/ Unitéhors TVA

741,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
40
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Poids
2700 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-40-270-P 1845724

  • Eriks:14171307
  • Manufacturer:1845724

244,55 €/ Unitéhors TVA

295,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026