Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-40-270-CC-A-B 547588

  • ERIKS:11650365
  • Fabricant:4052568189075
Image 1
Ajouter à la liste

927,43 €/ Unitéhors TVA

1 122,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Dimension
40
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Poids
2800 g