Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-32-270-A-B 547594

  • ERIKS:11650370
  • Fabricant:4052568189129
Image 1
Ajouter à la liste

415,52 €/ Unitéhors TVA

502,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Dimension
32
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Poids
1250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-32-270-P 1845721

  • Eriks:14171294
  • Manufacturer:1845721

188,85 €/ Unitéhors TVA

228,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026