Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-25-270-A-B 547593

  • ERIKS:11650369
  • Fabricant:4052568189112
Image 1
Ajouter à la liste

269,93 €/ Unitéhors TVA

326,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Dimension
25
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Poids
620 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-25-270-P 1845718

  • Eriks:14171262
  • Manufacturer:1845718

122,71 €/ Unitéhors TVA

148,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026