Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-16-270-P1-FW-A-B 566206

  • ERIKS:12265791
  • Fabricant:4052568213459
Image 1
Ajouter à la liste

367,21 €/ Unitéhors TVA

444,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM-B
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
16
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 10 bar
Poids
515 g