Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-10-240-P-FF-FW 185946

  • ERIKS:11635418
  • Fabricant:4052568146351
Image 1
Module oscillant avec arbre flasque, détection de fin de course (les capteurs type SME-10-... ou SMT-10-... doivent Ûtre commandés séparément), réglage d'angle en continu, mouvement de rotation de 0? 240?.
Ajouter à la liste

450,19 €/ Unitéhors TVA

544,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
10
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
250 g