Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DSM-10-180-P-A 173200

  • ERIKS:11633815
  • Fabricant:4052568142513
Image 1
Module oscillant Angle d'oscillation 180?.?
Ajouter à la liste

303,11 €/ Unitéhors TVA

366,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSM
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
10
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
149 g
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin oscillant DRVS-12-180-P 1845711

  • Eriks:13546322
  • Manufacturer:1845711

108,77 €/ Unitéhors TVA

131,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026