124,82 €/ Unitéhors TVA
151,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DRVS |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Dimension | 16 |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Variante | Arbre à clavette |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 272 g |