Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DRRD-40-180-FH-PA 1503269

  • ERIKS:12579075
  • Fabricant:4052568237998
Image 1
Ajouter à la liste

1 252,84 €/ Unitéhors TVA

1 515,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DRRD
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
40
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Poids
6070 g