497,27 €/ Unitéhors TVA
601,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DRRD |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Amortissement |
Dimension | 12 |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Poids | 385 g |