Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DRRD-12-180-FH-PA 2282067

  • ERIKS:12611856
  • Fabricant:4052568253196
Image 1
Ajouter à la liste

359,13 €/ Unitéhors TVA

434,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DRRD
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
12
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Poids
380 g