Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant, DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP, 40 Taille de vanne, F0507 Bride, Boîtier en aluminium thermolaqué

  • ERIKS:14085738
Image 1
Ajouter à la liste

153,55 €/ Unitéhors TVA

185,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFPD
Type
Quarter turn actuator
Type de mouvement
Vérin oscillant
Couple
28
Angle de rotation max.
90 °
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Montage
Au choix
Type de raccord
A brides
Commande
Simple effet
Matériau
Aluminium, thermolaqué
Norme
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Filetage
G1/8
Consommation d'air
1.5
Taille de vanne
40
Feature EF015636_
F0507
Fonction
Simple effet
Conception de l’actionneur
Crémaillère et pignon
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccord d’arbre
T14
Matériau de la barre
Acier inoxydable hautement allié
Matériau du boîtier
Aluminium, thermolaqué
Joints
NBR
Poids
2180 g
Norme ISO
ISO 5211
Sens rotation
Fermeture dans le sens horaire
Fluide de fonctionnement
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Constructeur ID
DFPD-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
Dimension
40
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Amortissement
Sans