539,22 €/ Unitéhors TVA
652,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFPD |
Type | Quarter turn actuator |
Type de mouvement | Vérin oscillant |
Couple | 234.3 |
Angle de rotation max. | 120 ° |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Montage | Au choix |
Type de raccord | A brides |
Commande | Double effet |
Matériau | Aluminium Anodisé |
Norme | ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Filetage | G1/4 |
Consommation d'air | 24.5 |
Taille de vanne | 240 |
Feature EF015636_ | F0710 |
Fonction | Double effet |
Conception de l’actionneur | Crémaillère et pignon |
Température de service | de -20 jusqu'à 80 °C |
Raccord d’arbre | T22 |
Matériau de la barre | Acier nickelé |
Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé |
Joints | NBR |
Poids | 10939 g |
Norme ISO | ISO 5211 |
Sens rotation | Fermeture dans le sens horaire |
Fluide de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Constructeur ID | DFPD-240-RP-120-RD-F0710 |
Dimension | 240 |
Matière du chapeau | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Amortissement | Sans |