Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant, DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C-VDE2, 160 Taille de vanne, F07 Bride, Boîtier en aluminium anodisé

  • ERIKS:14694915
Image 1
Ajouter à la liste

374,81 €/ Unitéhors TVA

453,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFPD
Type
Quarter Turn Actuator
Type de mouvement
Vérin oscillant
Couple
68.8
Angle de rotation max.
90 °
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Montage
Au choix
Type de raccord
A brides
Commande
Simple effet
Matériau
Aluminium Anodisé
Norme
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Filetage
G1/4
Consommation d'air
5.9
Taille de vanne
160
Feature EF015636_
F07
Fonction
Simple effet
Conception de l’actionneur
Crémaillère et pignon
Température de service
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccord d’arbre
T17
Matériau de la barre
Acier inoxydable hautement allié
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Joints
NBR
Poids
6853 g
Norme ISO
ISO 5211
Sens rotation
Fermeture dans le sens horaire
Fluide de fonctionnement
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Constructeur ID
DFPD-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C-VDE2
Dimension
160
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Amortissement
Sans