Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0720-090-RS3-F12-T6 553222

  • ERIKS:14171543
  • Fabricant:4052568196004
Image 1
Ajouter à la liste

2 740,03 €/ Unitéhors TVA

3 315,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DAPS
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Dimension
720
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
PTFE renforcé
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8.4 bar
Poids
33000 g