Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0480-090-R-F1012 533424

  • ERIKS:11646832
  • Fabricant:4052568166830
Image 1
Ajouter à la liste

860,28 €/ Unitéhors TVA

1 040,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DAPS
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Dimension
480
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
PUR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8.4 bar
Poids
9600 g