Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0240-090-RS4-F0710-CR 552894

  • ERIKS:14171546
  • Fabricant:4052568194871
Image 1
Ajouter à la liste

2 847,91 €/ Unitéhors TVA

3 445,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DAPS CR
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Dimension
240
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
PUR
Matière du chapeau
Acier fortement allié inoxydable
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8.4 bar
Poids
12900 g