Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW 8005040

  • ERIKS:14171470
  • Fabricant:4052568256890
Image 1
Ajouter à la liste

1 277,59 €/ Unitéhors TVA

1 545,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DAPS
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Dimension
180
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
PUR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8.4 bar
Poids
11700 g