586,61 €/ Unitéhors TVA
709,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DAPS |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Sans |
Dimension | 120 |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | PUR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8.4 bar |
Poids | 6800 g |