Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0060-090-RS1-F0507-CR 552883

  • ERIKS:14171457
  • Fabricant:4052568194765
Image 1
Ajouter à la liste

1 117,92 €/ Unitéhors TVA

1 352,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DAPS CR
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Dimension
60
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
PUR
Matière du chapeau
Acier fortement allié inoxydable
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8.4 bar
Poids
4500 g