696,05 €/ Unitéhors TVA
842,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DAPS CR |
Fonction | Simple effet |
Amortissement | Sans |
Dimension | 30 |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | PUR |
Matière du chapeau | Acier fortement allié inoxydable |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8.4 bar |
Poids | 2400 g |