Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-80-80-PPVA-N3 1646774

  • ERIKS:12474653
  • Fabricant:4052568244194
Image 1
Ajouter à la liste

272,06 €/ Unitéhors TVA

329,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
80 mm
Filetage
G3/8 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.4 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-80-80-PPVA-N3 1383336

  • Eriks:12379666
  • Manufacturer:1383336

179,70 €/ Unitéhors TVA

217,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026