Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-40-400-PPVA-N3 1646557

  • ERIKS:12474489
  • Fabricant:4052568243548
Image 1
Ajouter à la liste

175,35 €/ Unitéhors TVA

212,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
400 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-40-400-PPVA-N3 1376666

  • Eriks:12379775
  • Manufacturer:1376666

118,32 €/ Unitéhors TVA

143,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026