Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-40-125-PPVA-N3 1646552

  • ERIKS:12474483
  • Fabricant:4052568243524
Image 1
Ajouter à la liste

151,59 €/ Unitéhors TVA

183,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 12x1.25
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium moulé sous pression, revêtu
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 12 bar
Alternatives
Product Image

FESTO Vérin normalisé DSBC-40-125-PPVA-N3 1376661

  • Eriks:12379761
  • Manufacturer:1376661

102,70 €/ Unitéhors TVA

124,27 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026