Eriks
FESTO

FESTO Vérin normalisé DSBG-200-40-P-N3 2537449

  • ERIKS:12668395
  • Fabricant:4052568254544
Image 1
Ajouter à la liste

829,84 €/ Unitéhors TVA

1 004,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSBG
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
200 mm
Course
40 mm
Filetage
G3/4 in
Type de tige de piston
Vérin à simple tige
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 36x2
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar